VDE 2164 SL/PH2 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PlusMinus SL/PZ 2

VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PlusMinus SL/PZ 2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:VDE 2164 SL/PH2
Rubix:1244935
Hersteller:2824825
EAN:4010886938683
VDE 2164 SL/PH2 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PlusMinus SL/PZ 2

Technische Zusammenfassung

Abdruckphillips (ph)
Klingenlänge100 mm
Abdruckgrößeph2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VDE 2164 SL/PH2 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PlusMinus SL/PZ 2


Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende

Technische Informationen


Attribute
Abdruckphillips (ph)
Klingenlänge100 mm
Abdruckgrößeph2
Zolltarifcode82054000
145,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
172,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage