Isolierter Schraubendreher Gedore VDE 2162 PZ 1, Klingenlänge: 80 mm | Abdruck: Pozidriv | Abdruckgröße: PZ1
VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Kreuzschlitz PZ 1
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:VDE 2162 PZ 1
Rubix:1244885
Hersteller:2824469
EAN:4010886938409

Produktdetails : VDE 2162 PZ 1 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Kreuzschlitz PZ 1
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | pozidriv |
|---|---|
| Klingenlänge | 80 mm |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
131,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
