VDE 2163 TX T45 VDE-Schraubendreher Innen-TORX
VDE-Schraubendreher Innen-TORX
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:VDE 2163 TX T45
Rubix:1244981
Hersteller:2824698
EAN:4010886938607

Produktdetails : VDE 2163 TX T45 VDE-Schraubendreher Innen-TORX
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | torx-profil |
|---|---|
| Klingenlänge | 150 mm |
| Abdruckgröße | t45 |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
166,60 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
