VDE 2163 TX T25 VDE-Schraubendreher Innen-TORX
VDE-Schraubendreher Innen-TORX
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:VDE 2163 TX T25
Rubix:1244931
Hersteller:2824647
EAN:4010886938560

Produktdetails : VDE 2163 TX T25 VDE-Schraubendreher Innen-TORX
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | torx-profil |
|---|---|
| Klingenlänge | 80 mm |
| Abdruckgröße | t25 |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
119,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
