VDE 8122-160 VDE-Rundzange mit Tauchisolierung
VDE-Rundzange mit Tauchisolierung
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:VDE 8122-160
Rubix:1245138
Hersteller:6717110
EAN:4010886671719

Produktdetails : VDE 8122-160 VDE-Rundzange mit Tauchisolierung
Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Greif- und Biegearbeiten, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Greif- und Biegearbeiten, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | rund |
|---|---|
| Länge der Backen | 48 mm |
| Länge | 160 mm |
| Durchmesser | 2,5 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage