Referenzen
SMC:ZSM1-121
Rubix:2187743

Dokumente
Produktdetails : ZSM1-121 Druckschalter
ZSM1, Vakuumschalter, Membran-Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Typ | vakuumschalter (membran) |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Anschluss (Zoll) | 1/8 '' |
| Verbindung | r1/8 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage