VPEV-1/8 Vakuumschalter

Vakuumschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VPEV-1/8
Rubix:430519
Hersteller:150261
EAN:4052568116460
VPEV-1/8 Vakuumschalter

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck1,6 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPEV-1/8 Vakuumschalter


Vakuumschalter VPEV-1/8 Zulassung=CCC, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Pneumatisch-elektrischer Druckwandler

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck1,6 bar
Typdruckschalter
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Anschluss (Zoll)1/8 ''
Min. Betriebsdruck-1 bar
Zolltarifcode85371098
144,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen