ZSE1-01-55L Digitaler Druckschalter
Druckschalter für Vakuum, Serie ZQ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:ZSE1-01-55L
Rubix:941847
Hersteller:ZSE1-01-55L
EAN:3618036443295

Dokumente
Produktdetails : ZSE1-01-55L Digitaler Druckschalter
Die Serie ZSE1 ist ein kompakter Vakuum-Druckschalter, erhältlich als Einstellvariante mit Hystereseeinstellung, als Doppel-Einstell-/Doppel-Ausgangs-Typ oder als analoger Ausgangstyp mit Hystereseeinstellung. Das ZSE1 ist leicht, und der optionale Steckverbinder macht die Verdrahtung einfach und unkompliziert.
ZSE1, Kompakt-Druckschalter, für ZM Vakuumsystem
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
| Typ | kompakt-druckschalter (vakuum) |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Anschluss (Zoll) | 1/8 '' |
| Verbindung | r(pt) |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen