ZL112A-G Vakuumerzeuger

Vakuum-Erzeuger

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ZL112A-G
Rubix:2165253
Hersteller:ZL112A-G
ZL112A-G Vakuumerzeuger

Technische Zusammenfassung

Typvakuum-erzeuger

Produktdetails : ZL112A-G Vakuumerzeuger


Die mehrstufige ZL-Serie ist ein hocheffizienter Vakuumerzeuger, der mit einem Wirkungsgrad von 150 % arbeitet (im Vergleich zu etwa 40 % bei anderen Geräten). Für jeden scfm Druckluft, den er verbraucht, erzeugt der ZL unglaubliche 1. 587 scfm an Saugleistung. Der ZL ist mit einem eingebauten Vakuumschalter mit digitaler Anzeige erhältlich, der die Flexibilität der Konstruktion erhöht. Weitere Merkmale sind ein eingebauter Saugfilter, ein Abluftschalldämpfer und One-Touch-Schlauchanschlüsse. Sein kompaktes Design ermöglicht die Montage von drei Seiten.

Stärken

-Energiesparender mehrstufiger Vakuumejektor ohne Ventil
Auspuff Spezifikationen: Eingebauter Schalldämpfer (Standard), Abluftöffnung
Vakuumdrucksensor Optionen: Digitaler Vakuumdruckschalter
Vakuumdruckmessgerät, Vakuumadapter

Technische Informationen


Attribute
Typvakuum-erzeuger
226,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
269,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage