Referenzen
SMC:ZK2G15K5RWA-08
Rubix:3072062
Hersteller:ZK2G15K5RWA-08
Produktdetails : ZK2G15K5RWA-08 Vakuumerzeuger
Stärken
-Versorgungsventil: Eine N.O.-Spezifikation ist hinzugefügt worden. [Neu]
Kann das Vakuum∗ auch dann halten, wenn der Strom ausfällt oder abgeschaltet wird
Verhindert das plötzliche Absinken von Werkstücken∗
∗ Vorausgesetzt, der Versorgungsdruck wird aufrechterhalten
Ein Io-Link-kompatibler Druckschalter wurde hinzugefügt. [Neu]
Ermöglicht die Steuerung des Ejektors mit einer einzigen Kommunikationsleitung
Auslesen der Geräteinformationen und Batch-Parametereinstellungen sind möglich
Kompatibel mit Ejektorsystemen und Vakuumpumpensystemen
Energiesparender Ejektor
Luftzufuhr wird bei Erreichen des Vakuums unterbrochen
Luftverbrauch: 93% Reduzierung (unter SMC-Messbedingungen)
Effizienterer Ejektor: Um 50 % erhöhter Saugstrom
(im Vergleich zu anderen 1-stufigen Ejektoren von SMC)
Energiespareffizienz: 93 % Reduktion
Verbesserte Geräuscharmut und Saugstrom durch Einsatz eines Schalldämpfers mit hoher Geräuschreduzierung
Kann das Vakuum∗ auch dann halten, wenn der Strom ausfällt oder abgeschaltet wird
Verhindert das plötzliche Absinken von Werkstücken∗
∗ Vorausgesetzt, der Versorgungsdruck wird aufrechterhalten
Ein Io-Link-kompatibler Druckschalter wurde hinzugefügt. [Neu]
Ermöglicht die Steuerung des Ejektors mit einer einzigen Kommunikationsleitung
Auslesen der Geräteinformationen und Batch-Parametereinstellungen sind möglich
Kompatibel mit Ejektorsystemen und Vakuumpumpensystemen
Energiesparender Ejektor
Luftzufuhr wird bei Erreichen des Vakuums unterbrochen
Luftverbrauch: 93% Reduzierung (unter SMC-Messbedingungen)
Effizienterer Ejektor: Um 50 % erhöhter Saugstrom
(im Vergleich zu anderen 1-stufigen Ejektoren von SMC)
Energiespareffizienz: 93 % Reduktion
Verbesserte Geräuscharmut und Saugstrom durch Einsatz eines Schalldämpfers mit hoher Geräuschreduzierung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vakuum-ejektor |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
338,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
403,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen