VABV-S4-2S-G18-2T1 Ventilinsel, Typ 44

VABV Verkettungsplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABV-S4-2S-G18-2T1
Rubix:436287
Hersteller:539226
EAN:4052568089634
VABV-S4-2S-G18-2T1 Ventilinsel, Typ 44

Technische Zusammenfassung

Typverkettungsplatte nach iso 15407-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABV-S4-2S-G18-2T1 Ventilinsel, Typ 44


Verkettungsplatte VABV-S4-2S-G18-2T1 für Ventilinsel VTSA, ISO Plug-In. Baugröße=18 mm, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0, Produktgewicht=447 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x85x85 mm
Bruttogewicht528,6 g
Typverkettungsplatte nach iso 15407-2
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
65,15 exkl. MwSt.
/ Stück
77,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage