VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3 Anschlussplatte

VABP Anschlussplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3
Rubix:1826288
Hersteller:2605075
EAN:4052568254803
VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3 Anschlussplatte

Technische Zusammenfassung

Typanschlussplatte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3 Anschlussplatte


Anschlussplatte VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3 Baubreite=26 mm, Funktionsanschluss 32=G1/8, Funktionsanschluss 34=G1/8, Pneumatischer Anschluss 22=(* G1/8, * Anschlussplatte), Pneumatischer Anschluss 44=(* Anschlussplatte, * G1/8)

Technische Informationen


Attribute
Typanschlussplatte
Zolltarifcode84819000
541,21 exkl. MwSt.
/ Stück
644,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage