VABP-S3-26V1G-G18-2 Anschlussplatte

VABP Anschlussplatte

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABP-S3-26V1G-G18-2
Rubix:1826287
Hersteller:2605074
EAN:4052568254797
VABP-S3-26V1G-G18-2 Anschlussplatte
Technische Zusammenfassung
Typanschlussplatte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABP-S3-26V1G-G18-2 Anschlussplatte


Anschlussplatte VABP-S3-26V1G-G18-2 Baubreite=26 mm, Funktionsanschluss 32=G1/8, Funktionsanschluss 34=G1/8, Pneumatischer Anschluss 22=(* G1/8, * Anschlussplatte), Pneumatischer Anschluss 44=(* Anschlussplatte, * G1/8)

Technische Informationen


Attribute
Typanschlussplatte
Zolltarifcode84819000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,58 exkl. MwSt.
/ Stück
242,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage