VVQ1000-51A-C6 Ersatzfitting für Ventile Aus Kunststoff
Pneumatische Verteilerbaugruppe
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VVQ1000-51A-C6
Rubix:2140541
Hersteller:VVQ1000-51A-C6
EAN:3618036530803
Produktdetails : VVQ1000-51A-C6 Ersatzfitting für Ventile Aus Kunststoff
Die SMC SV-Serie verwendet mehrpolige Steckverbinder anstelle von konventionellen Anschlussdrähten innerhalb der Verteilerblocks. Das Design des Verteilers mit Steckverbindern ermöglicht es, Änderungen innerhalb der Verteilerstation stark zu vereinfachen. Änderungen am Aufbau, sei es durch Hinzufügen oder Ändern der Konfiguration, sind daher sehr flexibel und werden stark vereinfacht. Die Pin-Konfiguration für parallel oder seriell verdrahtete Verteilerblöcke macht eine Demontage der Einheiten überflüssig.
Stärken
Innovative Montagemethoden ermöglichen den Austausch von Ventilen, ohne dass der Verteiler komplett demontiert werden muss
Kassettenverteiler bieten ultimative Flexibilität
Sehr flexibel und stark vereinfacht
Reduziert die Ausfallzeiten des Systems
Kassettenverteiler bieten ultimative Flexibilität
Sehr flexibel und stark vereinfacht
Reduziert die Ausfallzeiten des Systems
Anwendungen
ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeit, häufigen Betrieb, stabile Reaktionszeit und lange Lebensdauer erfordern
Technische Informationen
Attribute
| Typ | g1 / 4 bspp |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage