Referenzen
Festo:VABM-L1-14S-G14-14
Rubix:653773
Hersteller:566628
EAN:4052568214593

Produktdetails : VABM-L1-14S-G14-14 Anschlussleiste
Anschlussleiste VABM-L1-14S-G14-14 Rastermaß=16 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 602 g |
|---|---|
| Typ | anschlussleiste für vuvg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage