Referenzen
Festo:VABM-C8-12E-G14-24-M1-L
Rubix:1826144
Hersteller:1361876
EAN:4052568231040

Produktdetails : VABM-C8-12E-G14-24-M1-L Anschlussleiste
Anschlussleiste VABM-C8-12E-G14-24-M1-L Rastermaß=12 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=24, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0, Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung=0,6 Nm, Max. Anziehdrehmoment Wandmontage=5 Nm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1980 g |
|---|---|
| Typ | anschlussleiste für vofb, vuvb-12 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
627,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
746,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort