VABM-B10-20E-G38-4-P3 Anschlussblock

VABM Anschlussblock

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABM-B10-20E-G38-4-P3
Rubix:1825856
Hersteller:576443
EAN:4052568262174
VABM-B10-20E-G38-4-P3 Anschlussblock
Technische Zusammenfassung
Typanschlussblock für vuvs
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-B10-20E-G38-4-P3 Anschlussblock


Anschlussblock VABM-B10-20E-G38-4-P3 Rastermaß=22 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=699 g

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht985,72 g
Typanschlussblock für vuvs
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84819000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,30 exkl. MwSt.
/ Stück
65,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage