VABF-S3-1-R6C2-C-6 Reglerplatte

VABF Funktionselement

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABF-S3-1-R6C2-C-6
Rubix:433014
Hersteller:546787
EAN:4052568185329
VABF-S3-1-R6C2-C-6 Reglerplatte
Technische Zusammenfassung
Typfunktionselement nach iso 15407-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABF-S3-1-R6C2-C-6 Reglerplatte


Reglerplatte VABF-S3-1-R6C2-C-6 für Ventilinsel VDMA-01/02, Normalanschlussbild 15407-1, bis 6 bar. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2 rev., Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)

Technische Informationen


Attribute
Typfunktionselement nach iso 15407-2
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,43 exkl. MwSt.
/ Stück
213,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage