VABF Funktionselement für Typ 44 VTSA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABF-S2-1-R4C2-C-10
Rubix:436481
Hersteller:546090
EAN:4052568184353
VABF-S2-1-R4C2-C-10 Reglerplatte
Technische Zusammenfassung
Typfunktionselement für typ 44 vtsa, iso 5599-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Reglerplatte VABF-S2-1-R4C2-C-10 für Ventilinsel VTSA, Normanschlussbild nach 5599-2, bis max. 10 bar. Baubreite=42 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2 und 4, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)

Technische Informationen


Attribute
Typfunktionselement für typ 44 vtsa, iso 5599-2
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,46 exkl. MwSt.
/ Stück
343,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage