Referenzen
Festo:VABE-S6-1RZ-G-B1
Rubix:436295
Hersteller:539238
EAN:4052568016050

Produktdetails : VABE-S6-1RZ-G-B1 Endplatte
Endplatte VABE-S6-1RZ-G-B1 für Ventilinsel VTSA, ISO Plug-In. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0, Produktgewicht=281 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoffinformation Endplatte=Aluminium-Druckguss
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x40x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 346,9 g |
| Typ | endplatte |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen