56X71X16.5 ESV BI-FKM B3K674 Dachmanschettensatz Reihe ESV
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:ESV 56 X 71 X 16,50 X 0 BI-FKM B3K674
Rubix:3212119
Hersteller:24149111


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 56 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 71 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
Produktdetails : 56X71X16.5 ESV BI-FKM B3K674 Dachmanschettensatz Reihe ESV
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für den Ersatzteilbedarf von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 56 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 71 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
| Werkstoff | bi-fkm b3k674 |
| Ausführung | esv |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage