260X300X160 VPS-0106 BI-NBR B6B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24127684
Rubix:3228108
Hersteller:VPS -0106 260,00 300,00 160,00 B6B210


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Höhe | 160 mm |
Produktdetails : 260X300X160 VPS-0106 BI-NBR B6B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen werden für die Abdichtung von Kolbenstangen, Plungern und in Sonderfällen von Kolben verwendet. Wegen ihrer robusten Ausführung sind sie sehr gut für den Einsatz in hochbeanspruchten schweren und auch liegenden Pressen geeignet. V-Packungen können selbst dann eingesetzt werden, wenn Kolbenstangen oder Plunger durch Verschleiß nicht mehr einwandfrei geführt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Höhe | 160 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b6b210 |
| Ausführung | vps-0106 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
749,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
891,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen