V 27438 Schneideisen M 6 DIN 223 HSS
Rundes Schneideisen Standardgewinde Völkel Threading Solutions
Siehe technische InformationenReferenzen
Völkel Threading Solutions:27438
Rubix:1018710
Hersteller:27438
EAN:8031591265624



Produktdetails : V 27438 Schneideisen M 6 DIN 223 HSS
Technische Informationen
Attribute
| Korbdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hss |
| Durchmesser | 6 mm |
| Korbdicke | 7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen