Referenzen
Dichtomatik:US 8,5 x 13,4 x 1 NBR 70 RN
Rubix:2409825
Hersteller:175190


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13,4 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 8.5X13.4X1 US NBR 70 Schraubendichtung US
Stärken
-Elastomer-Dichtlippe innen aufvulkanisiert
Dichtungsmaterial: NBR, FKM
Werkstoff Metallring: Standardstahl SAE 1008
(1. 0330), zinkchromatiert (CR VI frei) / rostfreier
und säurebeständiger Stahl AISI 304 (1. 4301)
Dichtungsmaterial: NBR, FKM
Werkstoff Metallring: Standardstahl SAE 1008
(1. 0330), zinkchromatiert (CR VI frei) / rostfreier
und säurebeständiger Stahl AISI 304 (1. 4301)
Anwendungen
Statische Abdichtung für Schraubverbindungen und Flanschdichtungen (Maschinenbau, Behälter- und Apparatebau)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8,5 mm |
| Außendurchmesser | 13,4 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen