Referenzen
Dichtomatik:67108501
Rubix:2248505
Hersteller:67108501


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 59 mm |
| Stärke | 3 mm |
Produktdetails : 48.7X59X3 US NBR 70 Schraubendichtung US
Stärken
-Elastomer-Dichtlippe innen aufvulkanisiert
Dichtungsmaterial: NBR, FKM
Werkstoff Metallring: Standardstahl SAE 1008
(1. 0330), zinkchromatiert (CR VI frei) / rostfreier
und säurebeständiger Stahl AISI 304 (1. 4301)
Dichtungsmaterial: NBR, FKM
Werkstoff Metallring: Standardstahl SAE 1008
(1. 0330), zinkchromatiert (CR VI frei) / rostfreier
und säurebeständiger Stahl AISI 304 (1. 4301)
Anwendungen
Statische Abdichtung für Schraubverbindungen und Flanschdichtungen (Maschinenbau, Behälter- und Apparatebau)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 48,7 mm |
| Außendurchmesser | 59 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen