8.7X14X1 USS FKM 70 Schraubendichtung USS

Schraubendichtung (US FKM 70 RS S)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67104672
Rubix:515846
Hersteller:67104672
8.7X14X1 USS FKM 70 Schraubendichtung USS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8,7 mm
Außendurchmesser14 mm
Stärke1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8.7X14X1 USS FKM 70 Schraubendichtung USS


Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser8,7 mm
Außendurchmesser14 mm
Stärke1 mm
Werkstofffkm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode39269097
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,08 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,83 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,68 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,57 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,55 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,52 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,48 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen