Referenzen
Dichtomatik:67125704
Rubix:2026985
Hersteller:67125704

Produktdetails : 4.5X7X1 US NBR 70 Schraubendichtung US
Stärken
-Elastomer-Dichtlippe innen aufvulkanisiert
Dichtungsmaterial: NBR, FKM
Werkstoff Metallring: Standardstahl SAE 1008
(1. 0330), zinkchromatiert (CR VI frei) / rostfreier
und säurebeständiger Stahl AISI 304 (1. 4301)
Dichtungsmaterial: NBR, FKM
Werkstoff Metallring: Standardstahl SAE 1008
(1. 0330), zinkchromatiert (CR VI frei) / rostfreier
und säurebeständiger Stahl AISI 304 (1. 4301)
Anwendungen
Statische Abdichtung für Schraubverbindungen und Flanschdichtungen (Maschinenbau, Behälter- und Apparatebau)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4,5 mm |
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
