Referenzen
Spartex:RONCR15X8,2X0,8A1
Rubix:552140
Hersteller:2093215 82 08
EAN:4043377140456


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
Produktdetails : DIN2093 15X8.2X0.8 1.4310/1.4568 Tellerfeder
Tellerfeder
Tellerfedern A1 15X8,2X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Typ | kegel-feder-scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,42 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
8,2 mm
Außendurchmesser
15 mm
Durchmesser, metrisch
M8