Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONLARGJ4,3Z, Innendurchmesser: 4.3 mm | Norm: DIN 6797
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONLARGJ4,3Z
Rubix:552856
Hersteller:006797.00104.0043.000
EAN:4043952476161


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 6797 |
Produktdetails : DIN6797 J 4.3 FST ZN Zahnscheibe, J=innengezahnt
DIN 6797 Federstahl Form I galvanisch verzinkt Zahnscheiben I innengezahnt Abmessung: I 4,3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 6797 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Stärke | 0,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std