Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONZ24.200HVZ, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 44 mm | Norm: ISO 7089
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ24.200HVZ
Rubix:524115
Hersteller:007089.00100.0240.000
EAN:4043952503898


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 44 mm |
Produktdetails : ISO7089 25X44X4 ST 200HV ZN Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
ISO 7089 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben gestanzt,ohne Fase Abmessung: 24/25 x44x4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5760 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Norm | iso 7089 |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Stärke | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
25 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
44 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m24