Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONDCAR24Z, Innendurchmesser: 24 mm | Außendurchmesser: 70 mm | Norm: DIN 436
Scheiben, DIN 436, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDCAR24Z
Rubix:525812
Hersteller:000436.00100.0240.000
EAN:4043952072554


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 70 mm |
Produktdetails : DIN436 24X70X6 ST ZN Scheibe, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen
DIN 436 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben,vierkant vorwiegend für Holzkonstruktion Abmessung: 24 x 70 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8290 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Norm | din 436 |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Stärke | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,19 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
88,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
70 mm