Referenzen
Spartex:RONAJUST8X14X0,5
Rubix:549815
Hersteller:000988.00000.0814.050
EAN:4051427189393


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 8X14X0.5 ST Passscheibe
DIN 988 Stahl P Paßscheiben Abmessung: 8 x 14x0,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 0,5 mm |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M8
Stärke
0,5 mm
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
14 mm