DIN1441 5.5X10X0.8 A2 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Unterlegscheiben für Dübel, grob
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJG5,5A2
Rubix:3373595
Hersteller:1441255
EAN:4043377134769


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN1441 5.5X10X0.8 A2 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheiben für Bolzen, grobe Ausführung A2 10X5,5X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,44 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
4,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
5,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
M5