DIN125-1 A 3.7X8X0.5 A4 Scheibe, A=ohne Fase

Unterlegscheiben Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RON3,7A4
Rubix:3373434
Hersteller:01254037
EAN:4043377024039
DIN125-1 A 3.7X8X0.5 A4 Scheibe, A=ohne Fase
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3,7 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN125-1 A 3.7X8X0.5 A4 Scheibe, A=ohne Fase


Scheibe, A=ohne Fase
Scheiben Form A A4 8X3,7X0,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser3,7 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser8 mm
NormDIN 125
Durchmesser, metrischM3,5
Stärke0,5 mm
6,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
7,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

3,7 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

8 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M3,5