Referenzen
Teroson:TEROTEX HV 400
Rubix:979865
Hersteller:784176
EAN:4002872169652

Dokumente
Produktdetails : WX 400 1L Unterbodenschutz
TEROSON WX 400 ist ein Wachs und Korrosionsschutzmittel zur Hohlraumkonservierung mit extrem hoher Kriechfähigkeit. Es ist ideal geeignet für den Schutz aller Hohlräume im Motorraum oder in Türen, Säulen, Türschwellern etc. Es ist auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar (ab 10 °C). Dieses OEM-spezifizierte Produkt zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|---|
| Farbe | beige |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort