Referenzen
Rothenberger:6.1700
Rubix:1093450
Hersteller:6.1700

Produktdetails : 9755120006 Gasleitungsprüfgerät Universal
Gasleitungsprüfgerät Universal ROTHENBERGER
Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen ROTEST® GW 150/4 Ausführung: Die Messeinrichtung ist fest im stabilen Stahlblechtragekasten montiert. Druckpumpe in sich selbst prüfbar, mit Rückschlagventil und Manometer (Ø 60 mm), 0-4 bar, fein skaliert, Genauigkeit 0,1-bar-Teilung. Anwendung: Dichtheitsprüfung von Gasleitungen und -geräten mit Betriebsdrücken bis 150 mbar. Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Hausinstallationen gem. DIN 1988 (TRWI) von 3 bar/150 bar. Belastungsprobe gem. DVGW-TRGI 96 7.1.2 mit Prüfdruck von 1,0 bar. Dichtheitsprüfung mit Wassersäule gem. DVGW-TRI 96 7.1.3 mit Prüfdruck von 150 mbar. Einstellen atmosphärischer Brenner und Gebläsegasbrenner von 0 bis 30 mbar. Flüssiggasprüfung (Niederdruck) mit Prüfdruck gem. TRF 96 9.4 von 40 bis 60 mbar. Flüssiggasprüfung Propan/Butan mit Prüfdruck gem. TRF 96 9.4. von 150 mbar. Lieferumfang: 4-bar-Druckpumpe, Druckbehälter, Gummi-Gebläse, Prüfschlauch, 4 Steckrohre, 5 Gasprüfstopfen Größe 0-2 konisch und 1-2 zylindrisch sowie Einrohrzählerkappe.
Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen ROTEST® GW 150/4 Ausführung: Die Messeinrichtung ist fest im stabilen Stahlblechtragekasten montiert. Druckpumpe in sich selbst prüfbar, mit Rückschlagventil und Manometer (Ø 60 mm), 0-4 bar, fein skaliert, Genauigkeit 0,1-bar-Teilung. Anwendung: Dichtheitsprüfung von Gasleitungen und -geräten mit Betriebsdrücken bis 150 mbar. Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Hausinstallationen gem. DIN 1988 (TRWI) von 3 bar/150 bar. Belastungsprobe gem. DVGW-TRGI 96 7.1.2 mit Prüfdruck von 1,0 bar. Dichtheitsprüfung mit Wassersäule gem. DVGW-TRI 96 7.1.3 mit Prüfdruck von 150 mbar. Einstellen atmosphärischer Brenner und Gebläsegasbrenner von 0 bis 30 mbar. Flüssiggasprüfung (Niederdruck) mit Prüfdruck gem. TRF 96 9.4 von 40 bis 60 mbar. Flüssiggasprüfung Propan/Butan mit Prüfdruck gem. TRF 96 9.4. von 150 mbar. Lieferumfang: 4-bar-Druckpumpe, Druckbehälter, Gummi-Gebläse, Prüfschlauch, 4 Steckrohre, 5 Gasprüfstopfen Größe 0-2 konisch und 1-2 zylindrisch sowie Einrohrzählerkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9755120006 univ.-gasleitungsprüfger. rothenberger |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90262080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
679,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
808,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
