8410700060 Kamera-Inspektionssystem CamSys 2 Set S-Color 20 H

Kamera-Inspektionssystem

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rems:175302 R220
Rubix:3089794
Hersteller:175302 R220
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ8410700060 kamera-inspektionssystem camsys 2 set s-color 20 h

Produktdetails : 8410700060 Kamera-Inspektionssystem CamSys 2 Set S-Color 20 H


Inspektionskamera CamSys 2 Set S-Color 20 H

Besonders kompakte Controllereinheit mit großem 7"-Farbdisplay, TFT-LCD-Technologie, Auflösung 720 × 480 Pixel. Zur Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen bis 150 mm Ø, Schornsteinen und anderen Hohlräumen.
Produkteigenschaften:

  • Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung
  • Für Dokumentation von Videos und Bildern mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte
  • Robuste Controllereinheit zum Anschluss verschiedener Kamera-Kabel-Sätze
  • Controllereinheit durch 2 m Verbindungskabel mit Kamera-Kabelsatz verbunden
  • Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt
  • Integrierter Aufsteller für unterschiedliche Neigungswinkel des Bildschirms
  • Tasten zur Einstellung der Lichtstärke der Leuchtdioden des Farbkamerakopfes
  • 4-fache Drehmöglichkeit des Bildes
  • Für Akku- und Netzbetrieb
  • Controllereinheit mit integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V/7,6 Ah
  • Hochauflösende Spezial-Farbkamera mit CMOS-Bildsensor und ultrahellen, weißen LEDs mit einstellbarer Lichtstärke bis zu 1700 mcd
  • Lichtempfindlichkeit (0,1 Lux), Fixfokus, Spezialobjektiv mit 90°-Weitwinkel, wasserdicht bis 20 m
  • Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm
    Lieferumfang: Controllereinheit mit 7,0"-TFT-LCD-Farbdisplay, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V/7,6 Ah, 2 m Verbindungskabel zum Kamera-Kabel-Satz, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel und Ladegerät, Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung, Koffer

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ8410700060 kamera-inspektionssystem camsys 2 set s-color 20 h
    3.825,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    4.551,75 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen