Referenzen
Rubix-DE:8410700795
Rubix:1692367
Produktdetails : 115611 R220 Spülkompressor-Set Multi-Push SLW
Spül- und Druckprüfeinheit Multi-Push SLW Set
Ölfreier Hubkolbenkompressor mit Kurbeltrieb, Kondensatmotor und Personenschutzschalter
Steuereinheit mit 3"-LCD, Auflösung 128 x 64 Pixel und über 10 Programmen in 26 Sprachen
Maximaler Betriebsdruck Verdichter 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Unter anderem zum Spülen von Rohren bis DN 50, Ø 2" mit Wasser-/Luftgemisch nach EN 806-4:2010
Zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft (nach ZVSHK-Merkblatt) und Gasinstallationen mit Druckluft (nach DVGW-TRGI 2018)
Zur Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser (SLW) nach EN 806-4:2018
Desinfektion von Trinkwasserinstallationen, Reinigung- und Konservierung von Heizungsleitung
Lieferumfang: Spülkompressor, 2 Saug-/Druckschläuche 1" x 1,5 m, Druckluftschlauch 8 mm x 1,5 m, hydro-pneumatischer Wasserpumpe und Hochdruckschlauch 1/2" x 1,5 m
Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Spülkompressor, 2 Saug-/Druckschläuche 1" x 1,5 m, Druckluftschlauch 8 mm x 1,5 m, hydro-pneumatischer Wasserpumpe und Hochdruckschlauch 1/2" x 1,5 m
Technische Informationen
Attribute
| Typ | multi-push slw |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.270,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.081,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

