754-12 Aufsteckknarre 1/2 Zoll links
Aufsteckbarer Ratschenkopf links - 754-14
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:754-12
Rubix:1245823
Hersteller:7686850
EAN:4002805754122

Produktdetails : 754-12 Aufsteckknarre 1/2 Zoll links
Einsatz: In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Ausführung: Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantantrieb, Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06), Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16), Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Aufsteckknarre, Einzeln, im Polybeutel, *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Einsatz:, In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Ausführung:, Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 36 mm |
| Durchmesser | 46 mm |
| Modell | 754-12 |
| Endbearbeitung | stahl |
| Gewicht | 360 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
