41 V 19 Umschaltknarre mit Einsatzring 19 mm 4kt
Umschaltbare Ratsche mit festem Ring - 41 V
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:41 V 19
Rubix:1243549
Hersteller:6339410
EAN:4010886633946

Produktdetails : 41 V 19 Umschaltknarre mit Einsatzring 19 mm 4kt
Mit festeingebautem Vierkantring, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Mit festeingebautem Vierkantring, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2475 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | vierkant 19 mm '' |
| Länge | 620 mm |
| Durchmesser | 19 mm |
| Modell | 41 v 19 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 2475 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort