J.161B Umschaltknarre 3/8'' ''Vollhand
Kompakte, versiegelte 3/8"-Knarre
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:J.161B
Rubix:3475987
EAN:3662424073298




Produktdetails : J.161B Umschaltknarre 3/8'' ''Vollhand
Diese hochleistungsfähige, abgedichtete Umschaltknarre mit 3/8"-Vierkant wurde für den intensiven professionellen Einsatz entwickelt. Sie vereint hohe Zuverlässigkeit, sicheren Halt und eine kompakte Bauform für effizientes und sicheres Arbeiten im industriellen Umfeld.
Eigenschaften:
Der ultra-kompakte Rundkopf ermöglicht einen optimalen Zugang in beengten Arbeitsbereichen und reduziert unnötige Ausgleichsbewegungen. Der umschaltbare 72-Zahn-Mechanismus sorgt für einen geringen Rückholwinkel und erlaubt dank drehbarem Umschaltknopf den schnellen Richtungswechsel, ohne das Werkzeug aus der Hand zu legen. Die abgedichtete Konstruktion schützt den Mechanismus zuverlässig und gewährleistet eine lange Lebensdauer im Werkstatt- und Industrieeinsatz. Der ergonomische Griff bietet einen sicheren Halt und ist beständig gegenüber aggressiven Werkstattlösungen wie SP95, SP98, Dieselkraftstoff, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil und Kerosin. Eine integrierte Aufhängeöffnung im Griff ermöglicht die sichere Befestigung bei Arbeiten in der Höhe.
Spezifikationen:
• Rückholwinkel: 5°
• Aufhängbar: ja
• Oberfläche: verchromt, lackiert
• Produkthöhe: 27,6 mm
• 1000-V-Isolation: nein
• Umschaltung: Drehkappe
• Griffmaterial: einteiliger Elastomer
• Anzahl der Zähne: 72
• Aufhängeöffnung: ja
Normen:
• DIN 3122: Anforderungen an Abmessungen, Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Handknarren und Zubehör
• ISO 3315: Vorgaben für Vierkantknarren im Maschinenbau hinsichtlich Festigkeit, Lebensdauer und Kompatibilität mit Steckschlüsseleinsätzen
Eigenschaften:
Der ultra-kompakte Rundkopf ermöglicht einen optimalen Zugang in beengten Arbeitsbereichen und reduziert unnötige Ausgleichsbewegungen. Der umschaltbare 72-Zahn-Mechanismus sorgt für einen geringen Rückholwinkel und erlaubt dank drehbarem Umschaltknopf den schnellen Richtungswechsel, ohne das Werkzeug aus der Hand zu legen. Die abgedichtete Konstruktion schützt den Mechanismus zuverlässig und gewährleistet eine lange Lebensdauer im Werkstatt- und Industrieeinsatz. Der ergonomische Griff bietet einen sicheren Halt und ist beständig gegenüber aggressiven Werkstattlösungen wie SP95, SP98, Dieselkraftstoff, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil und Kerosin. Eine integrierte Aufhängeöffnung im Griff ermöglicht die sichere Befestigung bei Arbeiten in der Höhe.
Spezifikationen:
• Rückholwinkel: 5°
• Aufhängbar: ja
• Oberfläche: verchromt, lackiert
• Produkthöhe: 27,6 mm
• 1000-V-Isolation: nein
• Umschaltung: Drehkappe
• Griffmaterial: einteiliger Elastomer
• Anzahl der Zähne: 72
• Aufhängeöffnung: ja
Normen:
• DIN 3122: Anforderungen an Abmessungen, Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Handknarren und Zubehör
• ISO 3315: Vorgaben für Vierkantknarren im Maschinenbau hinsichtlich Festigkeit, Lebensdauer und Kompatibilität mit Steckschlüsseleinsätzen
Stärken
• Effizientes Arbeiten in engen Platzverhältnissen dank kompakter Rundkopfbauweise
• Schneller Richtungswechsel über die Drehkappe ohne Arbeitsunterbrechung
• Sicherer Griff im Werkstattalltag, auch mit Handschuhen
• Hohe Beständigkeit gegenüber den genannten Werkstattlösungsmitteln
• Zuverlässige Sicherung bei Höhenarbeiten durch integrierte Aufhängeöffnung
• Langlebiger Mechanismus durch vollständig abgedichtete Konstruktion
• Schneller Richtungswechsel über die Drehkappe ohne Arbeitsunterbrechung
• Sicherer Griff im Werkstattalltag, auch mit Handschuhen
• Hohe Beständigkeit gegenüber den genannten Werkstattlösungsmitteln
• Zuverlässige Sicherung bei Höhenarbeiten durch integrierte Aufhängeöffnung
• Langlebiger Mechanismus durch vollständig abgedichtete Konstruktion
Anwendungen
• Industrielle Instandhaltung: Anziehen und Lösen von Verschraubungen an Maschinen, Anlagen und Stahlkonstruktionen
• Automobilindustrie: Arbeiten an Motoren, Getrieben und mechanischen Systemen in schwer zugänglichen Bereichen
• Luftfahrt: Wartung mechanischer Baugruppen mit Kontakt zu Kraftstoffen und Lösungsmitteln
• Produktionswerkstatt: Präzise Montage- und Einstellarbeiten mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit
• Baustelle: Sichere Arbeiten in der Höhe mit befestigtem Werkzeug dank Aufhängeöffnung
• Automobilindustrie: Arbeiten an Motoren, Getrieben und mechanischen Systemen in schwer zugänglichen Bereichen
• Luftfahrt: Wartung mechanischer Baugruppen mit Kontakt zu Kraftstoffen und Lösungsmitteln
• Produktionswerkstatt: Präzise Montage- und Einstellarbeiten mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit
• Baustelle: Sichere Arbeiten in der Höhe mit befestigtem Werkzeug dank Aufhängeöffnung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 201 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 200 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage