8V1700 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:8V1700
Rubix:1359726
EAN:4010858600303



Produktdetails : 8V1700 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2168 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 4302 mm |
| Innenlänge | 4173 mm |
| Außenlänge | 669,29 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v |
| Werkstoff | naturkautschuk (nr/sbr)-mischung mit polyester-zugträger und gewebemantel |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 335 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage