SPZ1937 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPZ1937
Rubix:1359444
EAN:4010858711955



Produktdetails : SPZ1937 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 148 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1937 mm |
| Innenlänge | 1899 mm |
| Außenlänge | 1949 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen