SPC12250 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC12250
Rubix:1359762
EAN:4010858755669



Produktdetails : SPC12250 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4655 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 12250 mm |
| Innenlänge | 12166 mm |
| Außenlänge | 12279 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
512,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage