SPB1860 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPB1860
Rubix:1051058
EAN:4010858741884



Produktdetails : SPB1860 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 373 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1860 mm |
| Innenlänge | 1800 mm |
| Außenlänge | 1882 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen