SPA2057 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA2057
Rubix:1359491
EAN:4010858722081



Produktdetails : SPA2057 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 205 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2057 mm |
| Innenlänge | 2011 mm |
| Außenlänge | 2074 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen