SPC9500 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPC9500 DELTA NARROW
Rubix:1734855
Hersteller:962769500
EAN:5414465319600
SPC9500 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge9500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC9500 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge9500 mm
Innenlänge9417 mm
Außenlänge9530 mm
Stärke18 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser224 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,21 exkl. MwSt.
/ Stück
169,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage