20X3750 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:20.0X3750
Rubix:1359075
EAN:4010858213756



Produktdetails : 20X3750 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1013 g |
|---|---|
| Profil | 20 |
| Riemenbezeichnung | 20x3750 |
| Innenlänge | 3750 mm |
| Außenlänge | 3829 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 3800 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std