GN334.1-36-200-SW Ovalrohrgriff, Montage von der Bedienseite
Ovalrohrgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 334.1-36-200-SW
Rubix:743840
Hersteller:334.1-36-200-SW
EAN:4045525023987



Produktdetails : GN334.1-36-200-SW Ovalrohrgriff, Montage von der Bedienseite
Ovalrohrgriffe GN 334.1 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 444 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
