GN520.4-250-K22-D Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff

Umleggriff-Handräder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 520.4-250-K22-D
Rubix:1865595
Hersteller:520.4-250-K22-D
EAN:4045525097889
GN520.4-250-K22-D Elesa-Handrad Mit Umleggriff

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN520.4-250-K22-D Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff


Der Griff bei den Handrädern GN 520.4 ist in der Betriebsstellung in einer Kegelbohrung verriegelt. Zum Umschalten muss er zunächst axial aus dem Kegel herausgezogen werden. Eine Druckfeder hält den Griff in beiden Positionen. Beim Ausklappen greift er automatisch wieder ein. Diese Ausführung ersetzt die vorherigen Handräder GN 520.3.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser250 mm
Zolltarifcode84879090
90,59 exkl. MwSt.
/ Stück
107,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen